曜日別特売

LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入

LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入 - INFINEON

InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています

仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152037ILD8150EXUMA1
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする