LEDペンダントライト 石目模様ガラスセード

LEDペンダントライト 石目模様ガラスセード - TAIKO DENKI

ブロンズメッキの本体に石目模様の入ったガラスセードが美しいLEDペンダントです。DXL-81299のシャンデリアとセットでご使用いただくのもおすすめです。吊り高さ調節可能

仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様入り)●寸法:Φ150×高170mm●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.9kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:102.4lm/W●定格光束:430lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式●カバーホルダーネジ式※調光器との併用はできませんアズワン品番65-3908-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152064DXL-81300
7,980
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする