曜日別特売

LEDリフレクター 1箱 25個入

LEDリフレクター 1箱 25個入 - LEDIL

LedilLEDリフレクタは、スポットビーム角が15°です。アルミニウム製です。リフレクタの外径は50mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:15°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケットアズワン品番65-7259-04内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152125C16905_ALISE-70-W
14,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする