LEDIL
LEDリフレクター 1箱 25個入
ビーム角が60°のLedilLEDリフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は70mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様
●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:60°●寸法:70 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番
65-7258-53
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152134
C16906_ALISE-70-WW
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください