曜日別特売

LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1袋 2個入

LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム 1袋 2個入 - LEDIL

LedilJennyシリーズクリアLEDレンズは、ドーム型で、Peakが45°の順方向スロービームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはドーム型です寸法:35.0mmx20.7mm(高さ)固定はピンで行います

仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ドーム●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:45 °アズワン品番65-7238-72内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152159F15596_JENNY-FT45
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする