LEDIL
LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア ドーム 1袋 90個入
仕様
●シリーズ:BARBARA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)
アズワン品番
65-7241-48
内容量
1袋(90個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152177
C17539_BARBARA-RZ-LENS2
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください