LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 - LEDIL

LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです

仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°アズワン品番65-7237-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152204CA16204_GABRIELLA-MIDI-W
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする