LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 - LEDIL

Ledilレンズは、LED照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質でART素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好ですRoHS準拠(2022年10月現在)

仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °アズワン品番65-7236-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152220CP17416_YASMEEN-70-WW-C
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする