曜日別特売

LED電球 Siriusシリーズ

LED電球 Siriusシリーズ - SIEMENS

SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611523178WD4428-6XE
36,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする