曜日別特売

MS838B ワイヤレス二次元バーコードスキャナ USB通信ドングル 通信・充電兼用USBケーブル

MS838B ワイヤレス二次元バーコードスキャナ USB通信ドングル 通信・充電兼用USBケーブル - unitech

2.4GHz無線通信、見通し距離最大100m
優れた読み取り性能:印刷されたあるいはスマホ画面に表示された、ほとんどの主要な一次元および二次元バーコードを読み取る
完全充電バッテリー:最大16時間の長いバッテリー稼働時間
プラグアンドプレイ、使い勝手が良い、USB通信ドングル付属
耐久性があり、コンパクトで、長寿命のトリガー設計
IP42による頑丈なデザインと耐落下1.5m
通信範囲外のデータを保存するバッファモード
バーコード読み取りフィードバック:LED、ブザー

仕様●センサー:CMOS センサー,640×480ピクセル●照準:625nm LED●照明:色温度 3500K●周囲光:0-10,000 Lux●スキャン速度:60 fps●スキュー角度:±65°●ピッチ角度:±65°●ロール角度:0-360°●光学的解像度:0.1mm(4 mil)/ Code 39、0.178mm(7 mil)/ QR●読み取り距離(DOF PCS=80%):0.1mm Code 39:近 3.5cm 遠 18cm、0.178mm QR 近 5cm 遠 9cm●無線周波数:2.4 GHz●通信距離:100m 見通し●通信プロトコル:Bluetooth HID,SPP●ホストインターフェース:USB●メモリ:16MB●キー:トリガキー●寸法:170×73×102mm●重量:200 g●バーコードシンボル●▼1D:Codabar(NW7),Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5(ITF),Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E,JAN/EAN 8,JAN/EAN 13,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,その他●▼2D:PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR,Data Matrix,Aztec Code●データフォーマット:コードID●動作電圧範囲:DC 5V●消費電流●▼動作モード:250 mA以下●▼スタンバイモード:1mA以下●バッテリタイプ:リチウムイオン●バッテリ容量:2,600mAh,18,650 mWh●バッテリ充電時間:完全充電 6時間●動作時間:約16時間●インジケータ:ブザー,LED●落下テスト:1.5メートル高からコンクリート●防塵・防水:IP54●動作温度範囲:-10℃から50℃●保存温度範囲:-20℃から60℃●相対湿度:5から95% 結露ないことアズワン品番65-5535-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154575MS838-2UBB0D-SG
13,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61154575MS838-2UBB0D-SG77435549MS838-2UBB0D-SGMS838-2UBB0D-SG MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech 77435549MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech1個
12,980
欠品中
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする