ND Vベルトメジャー

ND Vベルトメジャー - 日本度器

2種類の測定方法(溝底&外周)でベルトの選定が可能です。

仕様●プーリー溝底円周測定/ベルト外周測定●テープ全長:約5m●溝底(プーリー溝底円周測定):A面●外周(ベルト外周測定):B面●巻取用ポリスチレンボード付(巻取り用ケースはありません)●テープ巾:7mm●テープ材質:ガラス繊維入り塩化ビニールアズワン品番65-5696-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154645NDV-750W
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする