OSRAMOptoSemiconductorsのTOPLEDE1608により、業界標準の最小LEDフットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLEDE1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明樹脂チップ技術:InGaAlP放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色:dom:587nm(イエロー)耐腐食性クラス:2B認定:AEC-Q102認定済みESD:2kV(ANSI/ESDA/JEDECJS-001(HBM、クラス2)に準拠