Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 25個入

Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 25個入 - OSRAM

OsramLTRBR37GシリーズLEDは、SMTパッケージとエポキシ樹脂を使用しています。4ピンコモンアノード技術により、各チップを独立して駆動することで、赤、緑、青の加法混色が発生します。低z高さ小型

仕様●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:LTRB R37Gアズワン品番65-7241-81内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154846LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする