OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154934
GW Q9LR31.PM-M4N3-XX53-1-45-R18
65-7239-75
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61154950
GW Q9LR31.PM-M3N2-XX56-1-45-R18
65-7239-32
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください