曜日別特売

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 - OSRAM

OSRAMOptoSemiconductorsdurisRS8世代LEDにより、DLCPremiumの永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この5050リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン照明ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色SMTパッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色温度:3000→6500K

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154959GW Q9LR32.PM-M3N2-XX56-1-180-R1865-7239-72
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61154968GW Q9LR32.PM-M4N3-XX53-1-180-R1865-7239-90
790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする