Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入

Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入 - OSRAM
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154986LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525-350-R18
2,280
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする