Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入

Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 - OSRAM
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7230-05内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155038GW CSBRM3.HW-VNAQ-H3H4-1-700-R33
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする