曜日別特売

PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入

PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 - アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 - アイシス

R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。

仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155354IMJR2P6
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする