PSクッキングペーパー Mサイズ 2ロール×6パック入

PSクッキングペーパー Mサイズ 2ロール×6パック入 - PackStyle(パックスタイル)PSクッキングペーパー Mサイズ 2ロール×6パック入 - PackStyle(パックスタイル)PSクッキングペーパー Mサイズ 2ロール×6パック入 - PackStyle(パックスタイル)

水・油の吸収性に優れ、濡れても丈夫なパルプ100%素材のキッチンペーパー。
100カット×2ロール

仕様●サイズ:(1カット)265×240mm●材質:パルプ素材100%アズワン品番65-6897-70内容量1ケース(6パック×2ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115544000692444
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする