エスコ
Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
自動開閉バルブ内蔵
EA140BA-2~-16用
仕様
●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g
アズワン品番
65-5669-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155537
EA140AA-8
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください