曜日別特売

Rc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製

Rc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製 - エスコRc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製 - エスコRc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製 - エスコRc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製 - エスコ

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません

仕様●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPaアズワン品番65-5669-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155546EA140AE-8
オープン
7,610
8,371(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする