曜日別特売

RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属

RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属 - unitech

ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー
一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行
交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間
27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65
0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい
Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング
無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現

仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。アズワン品番65-5536-07内容量1個
注意
●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155634RP902-43F8S0G
41,400
40,980
45,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする