SAMCO
Samco Fine Tip Small 500本
仕様
●全長:5.1cm●胴径:1.2mm●全容量:1.6mL●1吸引量:1.0mL●1滴下数/mL:34●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
アズワン品番
65-6676-53
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155686
243
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください