SAMCO
Samco Slurry Transfer Pipette 450本
仕様
●全長:13.2cm●胴径:5.1mm●全容量:7.5mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:13●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:450本/箱
アズワン品番
65-6676-57
内容量
1箱(450本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155704
993TS
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください