曜日別特売

SMDレジスタ 0.47Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入

SMDレジスタ 0.47Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入 - VISHAY
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.47Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-31内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155939WFMB2512R4700FEA
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする