曜日別特売

SMDレジスタ 0.5mΩ 3921 3W 1セット 5個入

SMDレジスタ 0.5mΩ 3921 3W 1セット 5個入 - YAGEO
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-6947-79
内容量
1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155948PU3921FKNT30U5L
1,990
1,898
値下げ
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする