8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 0.5mΩ 3921 3W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61155948
品番
PU3921FKNT30U5L
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-6947-79