曜日別特売

SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7009-24内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156124RC0603JR-070RL
140
94
103(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする