SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、1.2kΩの抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7080-29内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156185ERJH3GJ122V
21,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする