曜日別特売

SMDレジスタ 1.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入

SMDレジスタ 1.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 - YAGEO

鉛フリー終端のYageo1.3Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性

仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±20%●定格電力:1Wアズワン品番65-7097-73内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156255SR2512MK-071R3L
970
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする