SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1袋 100個入

SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33W
CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@70℃)を発揮します。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。

仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7086-84内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156630CRGH0805F100R
710
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする