曜日別特売

SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 50個入

SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 50個入 - Panasonic(パナソニック)

耐硫黄チップ抵抗器、ERJS08シリーズ(3216サイズ、5%)
金属電極により耐硫化性が向上メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適鉛フリーはんだに対応

仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-45内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156657ERJS08J101V
1,030
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする