曜日別特売

SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入

SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入 - KOA

AEC-Q200認定
1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%
KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
小型かつ軽量安定高信頼性鉛フリー終端ジャンパ抵抗器も付属

仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7093-45内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156675RK73H2ETTD1000F
820
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする