曜日別特売

SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 25個入

SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 25個入 - VISHAY

薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advancedレベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低TCR:±10ppm/K→±25ppm/K高精度抵抗値許容差:±0.1%及び±0.25%優れた総合的な安定性:クラス0.1及び0.25耐硫化性用途自動車テスト/測定機器医療機器産業機器

仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.06W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7168-58内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156709MCS04020D1002BE100
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする