曜日別特売

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入 - VISHAY

Vishayの中電力厚膜チップ抵抗器シリーズは、標準的なチップ抵抗器に比べて定格電力と動作電圧が高く、次の大型標準抵抗器に代わる機能を提供します。定格電力の向上動作電圧の向上

仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156928RCC120615R0FKEA65-6977-88
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
61156919RCC120615K0FKEA65-7044-49
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする