曜日別特売

SMDレジスタ 15kΩ 4257 11070M 6W 1セット 5個入

SMDレジスタ 15kΩ 4257 11070M 6W 1セット 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivityでは、人気の高い3522シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で7インチリール単位で提供され、リールあたり2000個のリールが付いています。2010サイズパッケージの2W@70℃自動配置に最適ですディストリビューションから入手可能Terminalfinishマットsnedovernibarrierニャバリア

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-80内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61157384356015KJT
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする