曜日別特売

SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 - YAGEO

Yageo1kO薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用するRTシリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61157734RT0603DRE071KL
100
40
44(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする