曜日別特売

SMDレジスタ 2.5kΩ TO-252 45W 1セット 500個入

SMDレジスタ 2.5kΩ TO-252 45W 1セット 500個入 - ARCOL(OHMITE)

ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-02内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158118TKH45P2K50FE-TR
670,000
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする