SMDレジスタ 200Ω TO-252 45W 1セット 500個入

SMDレジスタ 200Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)

ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W アズワン品番65-6961-50 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61158285 TKH45P200RFE-TR
670,000
669,800
736,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする