SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入

SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入 - BOURNS
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-6978-54内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158294CR2010-J/-000ELF
930
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする