SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 - YAGEO

YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7005-31内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158538RC0201FR-0722KL
180
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする