SMDレジスタ 240Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 240Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 - KOA

KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は240Ωです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7076-45内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158696SG73P1JTTD2400F
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする