曜日別特売

SMDレジスタ 3.3Ω 4320 5W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 3.3Ω 4320 5W 1セット 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-08内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115916835503R3JT
161,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする