SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入

SMDレジスタ 37.4kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 - KOA

KOAのRN73Rシリーズ3742Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性SMD技術低い電流ノイズ定格周囲温度85

仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:37.4kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-39内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61159676RN73R2ATTD3742B25
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする