TEConnectivityCRG1206SMD抵抗器
サイズの割に高出力のTEConnectivityCRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。特長と利点この厚膜シリーズには、0Ω~1MΩのさまざまな抵抗値があります。TerminalFinish:マットSn耐湿性レベル:レベル255℃~+125℃の動作温度での作業構造貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。よくある質問MSLとは(耐湿性レベル)耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。耐湿性レベル:レベル2(1年;+30/60%)1206パックサイズとはこの抵抗器のサイズは、1206という数字(長さと幅)で表されます。通常はインチ単位で示されます。パッケージサイズはインチ単位ですが、寸法はmm単位で示されます。