SMDレジスタ 3mΩ 3921 5W 1セット 5個入

SMDレジスタ 3mΩ 3921 5W 1セット 5個入 - YAGEO

溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3mΩのYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6984-39内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61159895PU3921FKMP50R003L
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする