曜日別特売

SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1袋 5個入

SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2134B
1206型耐パルス抵抗器、ERJT08シリーズ-5%
パナソニックERJT08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。
特長と利点:
AEC-Q200認定耐パルス特性0.33Wの高定格電力高い信頼性フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能。
用途
これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-51内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61160358ERJT08J470V
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする