SMDレジスタ 4mΩ 3921 5W 1セット 5個入

SMDレジスタ 4mΩ 3921 5W 1セット 5個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6983-69内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61160455PU3921FKMP50R004L
1,660
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする