曜日別特売

SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7078-79
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61160814ERJHP6J563V
¥33,700
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする