曜日別特売
ERJHP6J563V SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 61160814

SMDレジスタ 56kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61160814
品番
ERJHP6J563V
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7078-79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする